3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734, P240, 227 mm x 280 mm, 50/Pack, 500 ea/Case

Artikelnummer: 7100333586
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100333586
EAN/GTIN 56941726022145
Nummer fabrikant 7100333586
L-nummer L01130 113343
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik het 3M™ Wetordry™ Schuurpapier 734 op laminaten en gecoate oppervlakten, vulmiddelen, metalen, kunststoffen, acrylen en andere solid surface-materialen. Onze 734 schuurpapiervellen zijn gemaakt van een scherp, schurend siliciumcarbide mineraal, dat garantstaat voor een lange productlevensduur en een goede oppervlaktekwaliteit. Ze hebben een rug van flexibel en vervormbaar waterbestendig papier voor makkelijker gebruik. Gebruik ze voor het uit de hand schuren op panelen, gelakte oppervlakken en metalen componenten.

Voordeel:

  • Krijg een langere productlevensduur
  • Goede oppervlaktekwaliteit
  • Makkelijker gebruik met een rug van flexibel en vervormbaar waterbestendig papier

Advies:

  • Uit de hand schuren op panelen, gelakte oppervlakken en metalen componenten