3M™ Microfinishing PSA Schuurvel 268L, 100 Mic 3MIL, 230 mm x 280 mm

Artikelnummer: 7100324314
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100324314
EAN/GTIN 00068060667939
Nummer fabrikant 7100324314
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Zelfklevend folievel voor microfijn finishen 268L voor een snelle snede op tal van ondergronden. Onze schijven worden geleverd op een handige rol en zijn ideaal voor massaproductieomgevingen. Ze bestaan uit een scherp snijdende aluminiumoxide schuurkorrel op een rug van duurzame, flexibele folie voor consistente finish, zelfs op geprofileerde oppervlakken. Dankzij de zelfklevende rug kunnen ze snel en makkelijk worden bevestigd en verwijderd tijdens finishingprocessen die uit meer stappen bestaan.

Voordeel:

  • Biedt een snelle snede en een precieze, uniforme finish op een breed scala van ondergronden
  • Rug van flexibele en duurzame polyester folie voor een consistente finish op geprofileerde oppervlakten
  • Makkelijk bevestigen en verwijderen met zelfklevende rug

Advies:

  • Gebruik voor massaproductieomgevingen en op allerlei ondergronden