Scotch-Brite® Delicate niet krassende gripspons

Artikelnummer: 7100318243
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100318243
EAN/GTIN 04064035142728
Nummer fabrikant 7100318243
L-nummer L01130 113030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Scotch-Brite® delicate niet-krassende spons is een effectieve, niet-krasende spons voor algemeen gebruik voor dagelijks gebruik. Het is ideaal voor het reinigen van potten en pannen zonder krassen te veroorzaken, zelfs op kookgerei met antiaanbaklaag of glaskookgerei. De ergonomische vorm heeft groeven om uw vingernagels te beschermen tijdens veeleisende schoonmaaktaken. Profiteer van meer dan 60 jaar ervaring Scotch-Brite® kan terugkijken op de ontwikkeling van reinigingsproducten.

Voordeel:

  • Duurzame reinigingsspons voor gevoelige oppervlakken
  • Reinigt zonder krassen
  • Speciale ergonomische vorm om uw vingernagels te beschermen
  • Veilig voor kookgerei en glas met antiaanbaklaag
  • Ideaal voor veel huishoudelijke schoonmaaktaken
  • Voor zeer gevoelige oppervlakken moet u de test eerst op een onopvallende plaats uitvoeren

Advies:

  • Ideaal voor veel huishoudelijke schoonmaaktaken