Omschrijving:
De 3M™ Cubitron™ 3 Fiberschijf 1187C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, waardoor de legendarische snelheid en levensduur van 3M™ Cubitron™ Performance schuurmaterialen naar een nieuw niveau worden getild. Deze productvoordelen omvatten een hogere productiviteit en lagere totale slijpkosten vergeleken met andere fiberschijven en afbraamschijven bij het slijpen van diverse metalen, waaronder roestvast staal en andere hittegevoelige legeringen. Deze fiberschijf met lange levensduur levert tot 56% meer totaal verwijderd materiaal vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C, 36+ en heeft een hoge snijsnelheid met een hoge materiaalafname bij verschillende mates van toegepaste druk. Bovendien beschikt deze over een slijphulpmiddel dat de temperaturen voor hittegevoelige legeringen minimaliseert. Bovendien is deze schijf ontworpen om de blootstelling aan hand-armtrillingen te helpen verminderen, de doorvoer te verhogen en meer onderdelen per schijf te voltooien bij slijptoepassingen onder middelmatige tot hoge druk.
Voordeel:
- VERNIEUWDE 3M PRECISION-SHAPED GRAIN: Maakt gebruik van de vernieuwde Precision Shaped Grain, een gepatenteerde technologie, ontworpen met scherpe, hoekige structuren die continu afbreken om scherpe punten te vormen en zo gelijkmatig te slijten, koel te werken en te zorgen voor een optimale afbraak van de mineralen.
- SNIJDEN OP EEN HEEL NIEUW NIVEAU: Levert tot 53% hogere initiële snijsnelheid en tot 43% hogere constante snijsnelheid vergeleken met de 3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C, 36+
- KOEL SNIJDEND: Bevat een slijphulpmiddel en vereist minder druk bij het gebruik, waardoor voorspelbare slijtage mogelijk is en tegelijk metaalverkleuring en het risico op spanningsscheuren in hittegevoelige legeringen, zoals roestvast staal en non-ferrometalen, worden verminderd
- STERK GEBOUWD: Een stijve vezelrug en sterke harsbinding zorgen voor duurzaamheid en scheurbestendigheid voor zware slijptoepassingen, zoals slijpen onder middelmatige tot hoge druk, het verwijderen van lasnaden en afschuinen, inclusief robotbewerkingen
- LANGE LEVENSDUUR: Behoudt superscherpe punten die uitzonderlijk snel snijden gedurende de gehele levensduur van de fiberschijf bij verschillende mates van toegepaste druk
- CONSTANTE PRODUCTIVITEIT: Ontworpen om meer voltooide onderdelen per schijf te leveren en tegelijk het schuurafval te verminderen voor minder verwisselingen en een kortere stilstand