3M™ Car Wrap Folie 2080-M12, Matte Black, 1524 mm x 22,86 m, 60 in x 25 yd

Artikelnummer: 7100308564
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100308564
EAN/GTIN 00068060626073
Nummer fabrikant 7100308564
L-nummer L01130 113075
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Creëer een onderscheidend en aerodynamisch uiterlijk voor uw voertuigen met de 3M™ Car Wrap Folie 2080-serie. Onze 90 micron gekleurde gegoten folies zorgen voor een uniek uiterlijk en zijn eenvoudig te installeren. Ze zijn beter vervormbaar in rondingen en inkepingen dan de 3M™ Car Wrap Folie 1080-serie. De twee kleurenlagen zorgen voor kleurstabiliteit en duurzaamheid. De folie kan direct worden aangebracht, zonder dat een overlaminaat hoeft te worden geprint of aangebracht. Ze worden geleverd in rollen van 1,524 m breed en een grote verscheidenheid aan kleuren in glanzend, mat, metaal, satijn, parel en structuur. Op de Car Wrap glansfolies zit een goed vervormbare, dunne beschermende folielaag. Hierdoor voorkomt u krassen bij de montage, zelfs bij de meest complexe projecten en gebogen carrosseriepanelen. Na montage kan deze beschermende folielaag snel, eenvoudig en schoon worden verwijderd. Beschadigingen en krasjes op glanzende folies verminderen hierdoor aanzienlijk en zorgt voor een prachtig eindresultaat. Alle folies zijn voorzien van onze Comply™ en Controltac™ lijmlaag, waardoor de folie gemakkelijk is te verschuiven en te verplaatsen. De lijmlaag heeft onzichtbare luchtafvoerkanalen waardoor er vrijwel geen luchtbellen ontstaan. Ook bij de 2080-serie kunt u rekenen op de bekende 3M technische ondersteuning, training en certificeringsprogramma's om u en uw medewerkers te helpen bij het bijhouden van de nieuwste applicatietechnieken.

Voordeel:

  • De 3M™ Wrap Film Serie 2080 is speciaal ontwikkeld voor het personaliseren van auto's, van accenten tot volledige autowraps
  • Geoptimaliseerde lijm zorgt voor een uitzonderlijke installatie-ervaring*
  • De lijm is voorzien van vernieuwde 3M™ Comply™-technologie met onzichtbare luchtafvoerkanalen voor luchtbelvrij aanbrengen*
  • 3M™ Controltac™-technologie zorgt voor een verminderde aanvangshechting voor een betere mogelijkheid tot herpositionering*
  • Bijna 100 kleuren, patronen en texturen inclusief glans en hoogglans
  • Glans- en hoogglanskleuren zijn voorzien van een beschermende folielaag (Protective Film Layer) die oneffenheden en krassen vermindert
  • Rollen met een breedte van 1524 mm maken het mogelijk om bijna elk voertuigdeel naadloos te wrappen
  • Ondersteund door een uitgebreide garantie van 3M™**
  • Goedgekeurd voor gebruik met 3M™ Knifeless Tapes

Advies:

  • Voertuigwraps