3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 375L, Ø 150 mm, geen gaten, P400

Artikelnummer: 7100305616
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100305616
EAN/GTIN 50068060663134
Nummer fabrikant 7100305616
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor een consistente, uniforme finish op tal van ondergronden bij een breed scala van toepassingen gebruikt u de 3M™ Hookit™ Filmschijf 375L. Onze schijven zijn leverbaar in verschillende groftes voor verschillende toepassingen, van grof schuren tot zeer fijne finish. Ze zijn bedoeld voor gebruik met een excentrische schuurmachine en een 3M Hookit Steunschijf*. Onze duurzame en flexibele schijven zijn gemaakt van premiumkwaliteit aluminiumoxide, dat een hoge snijsnelheid biedt en waardoor de schijven langer meegaan. Ze bieden de benodigde scheurbestendigheid bij gebruik van hoge groftes in metaalbewerkingstoepassingen voor massaproductie, vooral wanneer er zorgen zijn over randslijtage. Industriële professionals geven de voorkeur aan aluminiumoxide wegens zijn snelle snede en zijn lange levensduur. Het is een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat zelf breekt tijdens gebruik zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen voor een consistente, scherpe snede. Traditionele natuurlijke schuurmaterialen worden sneller bot. Door de hoge snijsnelheid, hardheid en sterkte van aluminiumoxide is het een populaire optie voor slijp-, schuur- en finishingtoepassingen. Het is geschikt voor gebruik op tal van materialen in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Gebruik voor een superieure houtfinish onze 375L Filmschijf met een medium grofte. Deze schijven voegen zich goed naar de contouren en afgeronde randen van moeilijke werkoppervlakten en leveren een superieure finish. Dankzij de antivolloopcoating en de open strooiing raakt de schijf niet snel verstopt en neemt de standtijd van het schuurmateriaal toe. Voor finishen voor en na het schilderen biedt onze 375L Filmschijf met een fijne grofte de veelzijdigheid die u nodig hebt voor een prachtige uniforme finish op kunststof en technologieën waarbij een blanke laklaag over de lak wordt aangebracht zoals vaak in de transportsector. Onze schijven met klittenband zijn ideaal voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondvliegende deeltjes. Gebruik ze in toepassingen waarin een 3M™ Stikit™ Schijf misschien te agressief is, voor een fijnere finish dan mogelijk is met zelfklevende schijven. U kunt ze handig en stevig bevestigen aan een klittenband steunschijf* op een excentrische schuurmachine, u kunt ze goed en makkelijk verwijderen en herhaaldelijk hergebruiken gedurende de hele levensduur. Combineer onze Hookit schijven voor optimale prestaties met een 3M Hookit Schuurpad. Ze hebben een uitstekende scheurbestendigheid en bieden een zeer uniforme finish en consistente resultaten bij elk gebruik. Ze zijn een uitstekende keuze voor verf, elektrostatische verfprocessen, primers, gelcoats, glas, acryl en solid surface-materiaal, houtdeklagen en elke andere toepassing die om een perfecte finish vraagt. *Wordt apart verkocht

Voordeel:

  • Aluminium oxide schuurmateriaal zorgt voor een snelle verspaning
  • 3M™ Hookit™ schijven kunnen snel verwisseld en herbruikt worden
  • De film-rug is bestand tegen kanten en randen en scheurt niet snel.
  • Voorzien van Fre-Cut anti-volloopcoating
  • Excellent op gevormde ondergronden

Advies:

  • Gebruik voor tal van materialen in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen
  • Gebruik met een excentrische schuurmachine en een 3M™ Hookit™ Steunschijf (wordt apart verkocht).