3M™ Finesse-it™ Hookit™ Folie schijf 468LA A7 3MIL, 1-7/16 in x NH, Schulp, Matrijs 1438S

Artikelnummer: 7100292796
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2000 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2000 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100292796
EAN/GTIN 00068060658111
Nummer fabrikant 7100292796
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snijdt scherp zonder te gobbelen of te schilderen – de 3M™ Trizact™ Hookit™ foil Disc 468LA is ontworpen om siliciumcarbide mineraal te integreren in een matrix van repetitieve microstructuren. De folie-achterkant minimaliseert het risico van afwijkingen aan het oppervlak. Het mineraal van siliciumcarbide met microstructuur snijdt scherp genoeg om onregelmatigheden snel te verwijderen, maar niet zozeer dat u het risico loopt het oppervlak te verergeren of te beschadigen. Het Hookit™ hulpstuk maakt het verwisselen gemakkelijk – 3M biedt een compleet assortiment 3M™ Hookit™ klittenbandsluiting-schijven voor werkplekken waar zelfklevende schijven kunnen worden verontreinigd door stof of vuil. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen waarbij een 3M™ Stikit™ product te agressief is, omdat Hookit™ producten de neiging hebben om fijnere oppervlakken achter te laten dan lijmgecoate schuurmiddelen. Hookit™-schijven zijn schoon en gemakkelijk te verwijderen en kunnen keer op keer worden gebruikt voor de lange levensduur van het abrasieve middel.

Voordeel:

  • Microgestructureerd siliciumcarbide snijdt scherp en verwijdert onregelmatigheden zonder groeven
  • Met de 3M™ Hookit™-bevestiging kunt u deze eenvoudig bevestigen en verwijderen
  • Het slijppatroon zorgt voor een snellere storing en een snellere opstarttijd bij een lagere druk
  • Verkrijgbaar in drie versies: A3, A5 EN A7