3M Xtract™ Gaas-schijf 310W, 80+, 152 mm x NH, Die 600Z

Artikelnummer: 7100288228
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 300 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 300 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100288228
EAN/GTIN 00068060665775
Nummer fabrikant 7100288228
L-nummer L01130 113299
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge snijsnelheid. Aantrekkelijke prijs. 3M™ heeft met een reeks gaas-schuurmaterialen, waaronder de Advanced-serie 3M Xtract™ Gaas-schijf 310W, de afweging tussen stofafzuiging en prestaties overbodig gemaakt. Dankzij hun ontwerp bieden de schuurmaterialen uit de Advanced-serie van 3M™ een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde. De 3M Xtract™ Gaas-schijf 310W helpt u op basis van 3M™-technologieën en technische expertise concurrerend te blijven in uw branche. Een veiligere werkomgeving mogelijk maken. Een schonere werkomgeving is een veiligere werkomgeving. De 3M Xtract™ II Gaas-schijf 310W zuigt meer dan 95% van het stof af dat tijdens het schuren vrijkomt, waardoor de blootstelling aan deeltjes in de lucht wordt verminderd en een gezondere, vrijwel stofvrije werkomgeving wordt gecreëerd. Bovendien snijdt de 3M™ Precision-Shaped Grain van de schijf met minder handdruk, waardoor de gebruiker comfortabeler kan schuren. Ervaar de voordelen van het 3M Xtract™-systeem. 3M™ is de one-stop-shop voor al uw behoeften op het gebied van schuurwerkzaamheden. Van netschijven tot excentrische schuurmachines en draagbare stofafzuigers: we hebben alles wat u nodig hebt om de productiviteit en de kwaliteit van uw werk te verhogen. De technische experts van 3M™ beschikken over decennia aan kennis van toepassingen en branches, zodat dat u de juiste schuurmaterialen en de optimale systeemoplossing krijgt. Aanbevolen toepassingen • Metaalproductie • Schuren van primer • Schuren van gelcoat • Schuren van composieten • Houtbewerking

Voordeel:

  • Met de gaas-schijf uit de Advanced-serie kunt u voordelig en nagenoeg stofvrij schuren
  • Voorzien van 3M™ Precision-Shaped Grain, gemengd met premium aluminiumoxide schuurmineraal voor een snellere verspaning en een lange gebruiksduur
  • Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, voor ultieme stofverwijdering en prestaties
  • Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele schijven met gatenconfiguraties
  • Rug met klittenbandbevestiging voor een snelle, eenvoudige schijfwissel
  • Ideaal voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen, inclusief materiaalafname en fijne finish
  • Verkrijgbaar in verschillende groftes