3M™ Cubitron™ II Stikit™ Schuurschijf 900DZ, 180+ J-weight, 76 mm x NH, Die 300V

Artikelnummer: 7100282512
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100282512
EAN/GTIN 50638060901071
Nummer fabrikant 7100282512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal gecoat voor efficiënt schuren We hebben een antistatische coating op de schuurschijf aangebracht om extra afzuigdetectie te bieden die nodig is voor het schuren van sommige houten oppervlakken. De schuurschijf is met kunsthars gelijmd voor hittebestendigheid. Kies de 3M™ Cubitron™ II Stikit™ Schuurschijf 900DZ om de productiviteit te verbeteren voor zware schuurklussen op aluminium, glasvezel, gelcoat, hardhout, metaal, zachthout en solid surfaces. Mogelijk gemaakt door 3M nauwkeurig gevormde korrel. 3M nauwkeurig gevormde korrel is een gepatenteerd keramisch mineraal dat continu in stukjes afbreekt om nieuwe snijranden op het oppervlak van het werkstuk te creëren, wat zorgt voor een uitzonderlijk snelle en constante snijwerking. 3M nauwkeurig gevormde korrel is ontworpen om bestand te zijn tegen productieomgevingen met hoge druk, zelfs op de zwaarste materialen. Deze innovatieve slijpkorrel is ideaal voor gebruik bij het schuren van roestvast staal en vurenhout. Met deze schuurschijven kunnen operators meer werk verzetten in minder tijd, wat zowel op het gebied van ergonomie als productiviteit aanzienlijke winst oplevert. Easy On, Easy Off Schuurschijven met een linnen rug staan bekend om hun duurzaamheid en flexibiliteit. Ze zijn een goede eerste keuze bij het werken met metaal of voor zware materiaalafname bij hout. 3M™ Stikit™ schuurschijven worden klaar voor gebruik geleverd met een coating van drukgevoelige zelfklevende lijm op de achterkant; daardoor plakt u ze net zo makkelijk vast aan uw 3M™ Stikit™ schijfpad als een sticker. En omdat de lijm drukgevoelig is, kan de schuurschijf net zo gemakkelijk van de schijfpad worden afgepeld, waardoor er een schoon oppervlak overblijft voor uw volgende schijf. Een handige schutlaag voorkomt dat de lijm vuil wordt en houdt de achterkant plakkerig totdat deze wordt aangebracht.

Voordeel:

  • DEKT EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN: Veelzijdige schijf voor toepassingen van finishen en schuren tot slijpen en ontbramen
  • VEELZIJDIGE PRESTATIE: De schuurschijf presteert goed op aluminium, glasvezel, gelcoat, hard en zacht hout
  • SNELLE EN GEMAKKELIJKE SCHIJFWISSEL: 3M™ Stikit™ rug zorgt voor eenvoudig aanbrengen en verwijderen, en een schutlaag voorkomt dat stof en vuil de lijm verontreinigen
  • OPEN CONSTRUCTIE: Open constructie en belastingbestendige coating voorkomen vollopen om de snijwerking gedurende de hele levensduur van de schijf te optimaliseren
  • HOOGWAARDIGE KERAMISCHE KORRELS: Keramisch mineraal levert uitstekende prestaties op een breed scala aan ondergronden
  • LICHTGEWICHT LINNEN RUG: J-gewicht linnen rug combineert slijtagebestendigheid met flexibiliteit
  • VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE GROFTES: Kies uit groftes tussen 60 en P220, afhankelijk van uw specifieke toepassing