3M™ Volgelaatsmasker RAS-930-S voor RAS-ASB, 4 per doos

Artikelnummer: 7100265048
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100265048
EAN/GTIN 04064035006891
Nummer fabrikant 7100265048
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik RAS-930-S (eerder RAS Promask Small genoemd) als een duurzaam, comfortabel gelaatsmasker als onderdeel van het RAS-ASB luchtaangedreven ademhalingssysteem. Het polycarbonaatvizier biedt een goed gezichtsveld en het aan de voorkant bevestigde spreekmembraan verbetert de communicatie. Er is ook een zweetpoort in de kinzak voor meer comfort tijdens langere draagperiodes. Het rubberen vijfpuntsharnas biedt een veilige en stabiele pasvorm en het filter aan de zijkant en doorzichtige binnenmasker zorgen voor goed neerwaarts zicht.

Voordeel:

  • Ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften bij de verwijdering van asbest
  • Ideaal voor plaatsen met een hoge besmettingsgraad
  • Hoogste ademhalingsbeschermingsniveau met een toegewezen beschermingsfactor van 2000
  • Verbeterde ontsmetting dankzij eenvoudig schoon te vegen harnas en inline deeltjesfilter
  • Gelaatsmasker met filter voor betreden en verlaten
  • Goedgekeurd en met CE-markering volgens EN 14593-1:2005