Omschrijving:
Het 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmasker, HF-301, is ontworpen voor gebruikerscomfort en gemak. De HF-301 is compatibel met 3M™ Filters met DIN-schroefdraad uit de DT-serie en biedt bescherming tegen diverse ademhalingsrisico's. De HF-301 is handig voor werkplekken waar verschillende soorten ademhalingsbescherming worden gebruikt en het filterbereik van de DT-filterserie is gelijk aan dat van het 3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem uit de PF-600 serie en de 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers uit de FF-300 en FF-600 serie, waardoor het aantal filtertypes dat op voorraad moet worden gehouden, tot een minimum wordt beperkt.
Voordeel:
- Hybride reflexafdichting vormt en buigt zich naar het gelaat van de gebruiker om het draagcomfort te vergroten
- Afdichtingscontrolemechanismeals deze knop tijdens het uitademen wordt ingedrukt, wordt het masker enigszins opgeblazen, wat duidt op een goede afdichting
- Geïntegreerd spraakpaneel voor verbeterde spraakverstaanbaarheid tijdens het dragen van het masker
- Neusklem zorgt voor verbeterde integratie met brillen
- Comfortabel, duurzaam hoofdharnas met laag profiel en dikke elastische banden met eenvoudige sluiting aan de achterkant
- Omlaag gericht uitademventiel om het beslaan van de bril te verminderen
- Compatibel met de 3M™ Filters uit de DT-serie
- Maat klein
- Eerder Scott™ AVIVA 40 genoemd