3M™ Zelfintrekbare lijn Reparatieonderdeel

Artikelnummer: 7100263465
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100263465
EAN/GTIN 00840779141371
Nummer fabrikant 7100263465
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bij het betreden van besloten ruimten of tijdens reddingsoperaties is het van essentieel belang dat materiaal perfect en snel functioneert. Lichtgewicht, draagbare Protecta® aluminium driepoten zijn ideaal om personen via mangaten neer te laten in en op te halen uit besloten ruimtes. Ze kunnen gemakkelijk van de ene locatie naar de andere worden vervoerd en kunnen door één persoon worden opgesteld. Bevestig een of twee mechanische apparaten zoals een lier of 3-voudige zelfintrekbare lijn en u kunt aan de slag. Onze driepoten zijn uitgerust met vele functies zoals vergrendelbare poten, eenvoudige verstelling met een borgpen, snel monteerbare beugel voor mechanische apparatuur, veiligheidsketting om beweging te voorkomen en slipvaste zolen op de poten.

Voordeel:

  • Reserveonderdelen
  • Schijfveer
  • Roestvast staal
  • Ingebouwde handvat- en labelvakken
  • Geschikt voor alle modellen van de DBI-SALA Sealed-Blok™ Zelfintrekbare reddingslijn
  • Inclusief borgpen en bevestigingsbouten