3M™ Versaflo™ Helm met vlambestendige gezichtsafdichting, M-307

Artikelnummer: 7100257936
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100257936
EAN/GTIN 04054596918764
Nummer fabrikant 7100257936
L-nummer L01140 232
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Versaflo™ M-serie Vizieren en helmen bieden geïntegreerde bescherming tegen diverse gevaren voor ademhaling, gezicht, ogen. Voor gebruik in diverse sectoren en omgevingen met tal van aanpassingsmogelijkheden, waaronder gezichtsafdichtingen, schouderkappen, afpelbare vizieren, accessoires voor stralingswarmte en meer.

Voordeel:

  • De M-serie is speciaal ontworpen om samen te werken met uw 3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem en 3M™ Ademhalingssystemen met luchttoevoer
  • Met behulp van de deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf regelen voor meer comfort
  • Volledig verstelbaar binnenwerk voor aangepaste pasvorm en gewichtsverdeling
  • Diverse accessoires beschikbaar voor bescherming om te helpen omgaan met de omgevingen die u tegenkomt
  • Vizier biedt goed zijwaarts en neerwaarts zicht
  • Specifieke hoofdkappen kunnen worden gebruikt met diverse 3M™ PELTOR™ gehoorbeschermingsmiddelen en met een te bevestigen microfoon voor eenvoudige communicatie

Advies:

  • Metaalbewerking en -verwerking, houtverwerking, smelten, pulp en papier, voedsel- en drankenproductie, sloop, bouw, chemische verwerking en landbouw
  • Gieterij
  • Tunneling