3M™ Trizact™ Schuurband 337DC, 100 mm x 14980 mm, A160

Artikelnummer: 7100253833
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100253833
EAN/GTIN 04054596908673
Nummer fabrikant 7100253833
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Trizact™ Schuurband 337DC voor consistente finishes bij werkzaamheden onder medium druk, zoals het bijschaven van krassen en passend maken van elementen. De schuurkorrels van onze banden bestaan uit een snel snijdend premium aluminiumoxide mineraal en zijn in macroreplicatie geplaatst op een flexibele X-gewicht rug. De banden zijn bovendien voorzien van een slijphulpstof. Ze zijn alleen bedoeld voor droog gebruik. Gebruik 337DC banden voor metaalwerkzaamheden onder medium druk — zoals voor het verwijderen van walsrandjes, tussentijds bijschaven van krassen, consistent passend maken en consistente finish.

Voordeel:

  • Behaal een uitstekende consistentie in finishing
  • Presteert goed bij medium druk
  • Schuurkorrel met gestructureerd patroon
  • Speciaal bedoeld voor droog gebruik
  • Voorzien van een slijphulpstof om warmteontwikkeling, kromtrekken en verkleuring te voorkomen

Advies:

  • Gebruik voor een consistente en fijne finish bij werkzaamheden onder medium druk, zoals het bijschaven van krassen en passend maken van elementen.