Omschrijving:
Open een wereld aan ontwerpmogelijkheden met 3M™ DI-NOC™ Glasfolies. De nieuwe DI-NOC-glasfolies zijn verkrijgbaar in 18 patronen, waaronder hout-, metaal-, textiel- en steen-look. Zij zorgen voor een upgrade van het interieur en creëren een heldere, aantrekkelijke omgeving op locaties waar glas een belangrijke rol speelt. Dankzij de transparante lijmlaag is het foliedesign door de voorkant van een glazen oppervlak zichtbaar en kan elke ruimte eenvoudig worden gerestyled. De glasfolie wordt met water aangebracht, waardoor er geen luchtbelletjes onder de folie ontstaan. Dit zorgt voor een eenvoudig, snel en effectief applicatieproces. Kies voor 3M™ DI-NOC™-folie voor het eenvoudig en snel upgraden van ruimtes. De glasfolie kan ter plaatse worden aangebracht, waardoor de arbeids- en materiaalkosten lager zijn dan bij traditionele, natuurlijke materialen. Met DI-NOC™-folie kan snel en efficiënt een nieuwe look en feel worden gecreëerd zonder de kosten van een complete renovatie.
Voordeel:
- Breng de folie aan onder glazen oppervlakken, zoals glazen wanden, panelen, tafel- en bureaubladen, schappen, etc.
- Verkrijgbaar in mooie en bijzondere DI-NOC-designs zoals een marmer-, steen-, textiel-, houtnerf- en metaal-look.
- Het eindresultaat is een eenvoudig te reinigen, duurzaam glazen oppervlak met een mooi, nieuw uiterlijk
- De glasfolie wordt met water aangebracht, waardoor er geen luchtbelletjes onder de folie ontstaan
Advies:
- Glazen wanden en panelen, glazen accenten in lobby's, liften en winkelomgevingen, onder glazen tafels, bureaus, etc.