3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 70 mm x 10 m, 180+, 34564

Artikelnummer: 7100249549
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100249549
EAN/GTIN 04054596893979
Nummer fabrikant 7100249549
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Descriere:

Reduceți timpul de măcinare cu benzile de șlefuire 3M™ Cubitron™ II pe rolă. Benzile noastre de șlefuire cu plasă abrazivă rapidă și de lungă durată dispun de un material de susținere în formă de plasă și de granule abrazive ascuțite 3M™ Cubitron™ care se combină pentru a oferi cea mai bună îndepărtare posibilă fără a afecta extracția prafului. Acestea sunt concepute pentru a fi compatibile cu sistemele de aspirare a prafului disponibile în comerț, cum ar fi unitățile de aspirație portabile, sistemele centrale de aspirație și mașinile abrazive cu saci de aspirație. Acestea sunt disponibile în trei dimensiuni - 70 mm (2,75 inchi), 80 mm (3 inchi) și 115 mm (4,5 inchi) - în grituri de la 80+ la 320+. Acestea pot fi folosite pentru a efectua reparații auto mai rapid, de la îndepărtare la pregătirea vopselei. Durabilitatea lor îndelungată înseamnă mai puține întreruperi pentru a schimba abrazivul, în timp ce rata lor de îndepărtare mai rapidă înseamnă mai puțin timp de măcinare. Economisirea timpului merită. Rolele conțin perforații pentru a asigura o rupere confortabilă a dimensiunii parțiale necesare. Acestea vă permit să alegeți lungimea benzii de care aveți nevoie pentru proiectul dvs. Datorită benzilor de măcinare cu plasă 3M™ Cubitron™ II pe rolă, nu sunt necesare compromisuri în procesul de extracție a prafului. Nu trebuie să vă mulțumiți cu abrazivi care nu fac treaba pe care o doriți, cum ar fi cei care se poartă încet, dar nu durează mult, sau cei care sunt mai ieftini pe bandă, dar totuși reduc profitul global. În combinație cu un sistem de măcinare și extracție a prafului recomandat de 3M, sistemul ideal de extracție a prafului este creat pentru atelierul dvs.

Avantaj:

  • Benzile de șlefuire cu uzură rapidă, de lungă durată, sunt fabricate cu granulație patentată 3M™ Cubitron™ II, formată cu precizie.
  • Acestea ajută extractoarele de praf să obțină cele mai bune performanțe posibile - fie că este vorba despre o mașină de șlefuit cu auto-extracție, un sistem central de extracție sau o unitate de extracție portabilă
  • Granulele minerale triunghiulare patentate de pe bandă taie prin substraturi în loc să se topească sau să se ″răcească″ ca boabele abrazive convenționale, determinând banda să funcționeze mai rece, să se uzeze mai repede și să dureze mai mult
  • Disponibil în grătare de la 80+ la 320+ în trei dimensiuni, făcându-le compatibile cu o gamă largă de blocuri și polizoare drepte
  • 3M™ Hookit™ prindere cu scai facilitează aplicarea unei benzi noi sau depozitarea unei benzi utilizate anterior
  • Rolele conțin perforații pentru a asigura o rupere confortabilă a dimensiunii parțiale necesare.
  • Acestea vă permit să alegeți lungimea benzii de care aveți nevoie pentru proiectul dvs
  • În combinație cu un sistem de măcinare și extracție a prafului recomandat de 3M, sistemul ideal de extracție a prafului este creat pentru atelierul dvs.