3M™ Wetordry™ Schuurvel 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977

Artikelnummer: 7100248927
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100248927
EAN/GTIN 04054596891685
Nummer fabrikant 7100248927
L-nummer L01130 112036
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het 3M™ Wetordry™ Schuurvel 734 is een snel snijdend schuurpapier voor vrijwel elk oppervlak en bestaat uit siliciumcarbide mineraal voor een scherpe en consistente snijwerking. De lichtgewicht, waterbestendige rug is flexibel en vervormbaar en dit schuurpapier is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende korrelgrootten voor een ultrafijne afwerking. Ons schuurvel is waterbestendig en gaat lang mee en is geschikt voor elke toepassing, van kleine, lastig te bereiken plaatsen tot intensief schuren om elektrostatische verflagen te verwijderen. Verkrijgbaar in korrelgrootten P320 tot P1200. Elk vel meet 230 mm x 280 mm.

Voordeel:

  • Schuurpapiervellen op basis van siliciumcarbide voor nat en droog schuren
  • Kan zowel voor nat als droog schuren worden gebruikt
  • Korrelgrootten van P320 tot P1200
  • Waterproof papiervel