3M™ Safety-Walk™ Universeel - bedrukbaar type 1, 688, Wit, 1220 mm x 18.3 m, 1/Doos

Artikelnummer: 7100248893
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7100248893
EAN/GTIN 50638060848789
Nummer fabrikant 7100248893
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Anti-sliptape voor licht tot zwaar voetgangersverkeer

Voordeel:

  • Kwalitatief hoogwaardige schuurkorrels garanderen een langdurige werking bij eender welke toepassing
  • Het lage profiel voorkomt struikelgevaar
  • Het zeer duurzaam oppervlak is bestand tegen zwaar rollend materieel
  • Drukgevoelige performante lijm maakt het makkelijk om aan te brengen
  • Hoogwaardige drukgevoelige lijmlaag voor eenvoudig aanbrengen
  • Toepassingen: vlakke oppervlakken, treden, trappen, ingangen, hellingen, ladders, tuingerei, sneeuwscooters, scooters, bouwmachines en voertuigen
  • Verkrijgbaar in zwart, bruin, geel en transparantaangepaste vormen en formaten zijn ook verkrijgbaar
  • NFSI Antislipcertificering