3M™ Protecta® Werkpositioneringslijn met trigger, verstelbaar tot 3,00 m, 1200317

Artikelnummer: 7100248630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100248630
EAN/GTIN 03660570044735
Nummer fabrikant 7100248630
L-nummer L01130 111928
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze 3M™ Protecta® Werkpositioneringslijnen met trigger zijn gemaakt van 10,5 mm gevlochten touw en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes voor de diverse gebruikersbehoeften. Met het triggerafstelsysteem kan de gebruiker de lengte van de llijn makkelijk aanpassen tijdens het gebruik, zelfs als het touw vuil en nat is. Met de werkpositioneringslijn kan de gebruiker gedeeltelijk worden ondersteund op een constructie of vaste ladder zodat beide handen beschikbaar zijn om een taak uit te voeren, met behoud van stabiliteit. Alle lengtes zijn voorzien van een lichaamsconnector met drievoudige karabijnhaak en een verankeringsverbinding met snap hook van verzinkt staal. De gebruiker moet ervoor zorgen dat een geschikt secundair valbeveiligingsmiddel wordt gebruikt (bijvoorbeeld een valstoplijn).

Voordeel:

  • Gebruik een 3M™ Protecta® Werkpositioneringslijn met trigger op plekken waar de werknemer een constructie of vaste ladder kan gebruiken voor gedeeltelijke ondersteuning en stabiliteit, zodat beide handen vrij zijn om een taak uit te voeren
  • Triggerapparaat maakt eenvoudige afstelling mogelijk voor een perfecte werkpositionering
  • 10,5 mm kernmanteltouw is duurzaam en eenvoudig aan te passen via het triggerapparaat
  • Snap hook-verbindingshaak voor eenvoudige riemverbinding
  • Eenvoudige drievoudige karabijnverbinding met triggerapparaat
  • Maximaal gewicht gebruiker 140 kg