3M™ First Base™ + stootpet, 2014284, zwart, korte klep (55 mm), aangepast

Artikelnummer: 7100232359
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 60 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Veiligheidspet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100232359
EAN/GTIN 04054596834828
Nummer fabrikant 7100232359
L-nummer L01110 727
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherm uzelf met 3M™ First Base™ + stootpetten tegen kleine snij- en schaafwonden aan het hoofd door lichte stoten tegen stilstaande objecten. Deze stootpetten hebben een flexibel, eenvoudig ontwerp gemaakt van ABS-kunststof en ademende geweven stof en foam met luchtkanalen voor ventilatie. Ze hebben een verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm, een absorberende badstof zweetband en een plaats om optioneel een merknaam of logo op te borduren. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en in drie verschillende kleplengtes: standaard (70 mm), kort (55 mm) en micro (25 mm). Ook is een riemclip als accessoire verkrijgbaar. 3M™ First Base™ + stootpetten bieden industriële stootbescherming volgens EN 812.

Voordeel:

  • Bieden industriële stootbescherming volgens EN 812
  • Flexibele schaal van ABS‑kunststof, kan worden verwijderd voor reiniging
  • Luchtkanalen voor ventilatie
  • Absorberende badstof zweetband
  • Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm
  • Verkrijgbaar in drie kleplengtes voor verschillende toepassingen
  • Plaats voor optioneel eigen logo
  • Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm
  • Verkrijgbaar in drie kleplengtes voor verschillende toepassingen
  • Riemclip als accessoire verkrijgbaar

Advies:

  • Lichte industrie, algemene productie