3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021866, Classic, hi-viz, geel, korte klep, 55 mm, aangepast

Artikelnummer: 7100231389
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 60 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Veiligheidspet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100231389
EAN/GTIN 04054596832732
Nummer fabrikant 7100231389
L-nummer L01110 835
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1 en zijn leverbaar in verschillende comfortabele ontwerpen. Alle stootpetten hebben een gepatenteerd ergonomisch, comfortabel ontwerp met een schaal van ABS-kunststof om de drager te beschermen tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten. De petten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren en zijn daarmee geschikt voor gebruik in allerlei werkomgevingen. Op de meeste stootpetten in deze serie kan optioneel een eigen logo worden geborduurd.

Voordeel:

  • Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
  • Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1
  • Gepatenteerd schaalontwerp met een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren
  • Plaats voor eigen geborduurd logo op de meeste petten in deze serie

Advies:

  • Lichte industrie, algemene productie