3M™ Protecta® Nylon webbing strop, blauw, 0,6 m, AM450/60

Artikelnummer: 7100231205
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100231205
EAN/GTIN 03660570023112
Nummer fabrikant 7100231205
L-nummer L01130 112160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De draagbare ankerstroppen van nylon webbing/gegalvaniseerd staal van 3M worden gebruikt in diverse toepassingen. Vaak is het een 'stropmodel' dat is ontworpen om een valbeveiligingsmiddel veilig en gemakkelijk te verankeren op een punt boven het hoofd dat gewoonlijk buiten het normale bereik ligt. Onze ankerbanden zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die een hoge sterkte en duurzaamheid bieden en bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden. Verankeringsverbindingen zijn de basis van de meeste valbeveiligingssystemen. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar ze zijn een cruciaal onderdeel omdat hiermee uw systeem stevig aan de verankering wordt bevestigd. Het type verankering dat u kiest, is afhankelijk van het soort werk dat wordt uitgevoerd. Verankeringen worden verkocht op basis van het materiaal waarin ze worden bevestigd (algemeen/universeel, staal, beton, dak of speciale categorie), ongeacht of deze vast of mobiel zijn en of ze permanent of draagbaar zijn. Ze moeten allemaal voldoen aan de EN 795-norm.

Voordeel:

  • Draagbaar en herbruikbaar
  • Compact en lichtgewicht ontwerp
  • Aanbevolen voor gebruik in de bouw, algemene industrie, mijnbouw, olie en gas, transport, nutsbedrijven en windenergiesector
  • Deze veiligheidsuitrusting is ontworpen voor gebruik met aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Ideaal voor gebruik met persoonlijke valbeveiligingssystemen met zelfintrekbare lijnen
  • Compact, lichtgewicht ontwerp
  • Polyester webbing/gegalvaniseerd staal is duurzaam en veelzijdig
  • De zichtbare kleur van de webbing ankerstrop is makkelijker te zien op de werkplek
  • PVC-beschermhuls helpt slijtage te verminderen in vergelijking met een conventionele band
  • Verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal