3M™ Protecta® Zelfvergrendelende karabijnhaak met gesloten oog, AJ593

Artikelnummer: 7100220238
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100220238
EAN/GTIN 03660570013380
Nummer fabrikant 7100220238
L-nummer L01130 111293
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze zelfsluitende, zelfvergrendelende karabijnhaken zijn ontworpen voor eenvoudige bevestiging en bieden uw ploeg sterkte en ultieme bescherming. Ze zorgen dat alle onderdelen van uw veiligheidssysteem stevig aan elkaar, en aan u, vast blijven zitten.

Voordeel:

  • Gebruiksvriendelijk, compact ontwerp
  • Stalen of aluminium karabijnhaak met opening met variabele breedte
  • Veelzijdige bevestiging aan valbeveiligingssystemen
  • Corrosiebestendig
  • Verkrijgbaar in meerdere maten en vormen
  • Aanbevolen voor mijnbouw, olie en gas, nutsbedrijven, windenergie en algemene industriële toepassingen
  • Voldoet aan de eisen van EN362
  • Hoogwaardige constructie van staal of aluminium
  • Duurzaam en lichtgewicht
  • Zelfvergrendelende karabijnhaken bieden een semi-permanente verbinding tussen verschillende onderdelen van een valbeveiligingssysteem