3M™ Cut and Grind Schijf, T27, 180mm x 4,2 mm x 22 mm, 36+

Artikelnummer: 7100214088
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100214088
EAN/GTIN 04054596767003
Nummer fabrikant 7100214088
L-nummer L51710 984
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Cut & Grind schijven werken als snij- én afbraamschijven: voor uitstekende prestaties in een breed scala aan toepassingen: • Snijden • Afbramen • Gutsen • Stapellassen schoonslijpen • Slijpen van inkepingen • Afschuinen • Binnenhoeken slijpen

Voordeel:

  • 3M™ Cut & Grind schijven gebruiken de 3M precision-shaped grain technologie die de snijsnelheid en levensduur van het schuurmateriaal verhoogt
  • Ontwikkeld voor de kostenbewuste gebruiker.
  • Levert een krachtige prestatie tegen een gunstige prijs.
  • Veelzijdig: Versterkte harsgebonden schijf welke is ontworpen als afbraamschijf én doorslijpschijf voor staal en RVS.
  • Perfecte Prijs-kwaliteitsverhouding