3M™ PELTOR™ CH-3 Headset met PTT-adapter, hoofdband, MT74H52A-111

Artikelnummer: 7100203638
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100203638
EAN/GTIN 04054596695689
Nummer fabrikant 7100203638
L-nummer L01110 348
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherm uw gehoor en blijf gesprekken horen met de 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets met PTT-adapter. Deze push-to-talk (PTT) headsets bevatten een CH-3-luidsprekersysteem dat is geoptimaliseerd voor de spraakfrequentie in omgevingen met veel lawaai en voldoen aan de efficiëntie-eisen van de huidige digitale apparaten. Het FLX2-kabelsysteem biedt een eenvoudige en betrouwbare verbinding en het moderne kapontwerp zorgt voor groot comfort en hoge demping. Ze bevatten ook een IP68-geclassificeerde microfoonarm met onderdrukking van omgevingslawaai, geoptimaliseerd voor omgevingen met een schadelijk geluidsniveau. Alle kritische onderdelen zijn grondig getest en eenvoudig te vervangen zonder speciaal gereedschap, wat bijdraagt aan de lage onderhoudskosten. Wordt geleverd met hoofdband, nekband of helmbevestiging. Verkrijgbaar in helder geel voor het standaardmodel of in helder blauw met Ex-goedkeuring, om het verschil aan te geven.

Voordeel:

  • Helpt het gehoor te beschermen
  • Geoptimaliseerde luidsprekers voor gebruik in lawaaiige omgevingen
  • FLX2-connector (accessoire) voor eenvoudige connectie aan de vereiste oplossing
  • Flexibele hoofdband die zicht aanpast aan de vorm van het hoofd
  • IP68-geklassificeerde microfoonarm met onderdrukking van omgevingslawaai
  • Helder geel voor betere zichtbaarheid

Advies:

  • Landbouw, assemblage, sloop, elektriciteit, onderhoud van installaties, bedienen van machines, sanering, enz.