3M™ Perfect-It™ Polijstdoekje, 320 mm x 400 mm, 34568

Artikelnummer: 7100198422
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100198422
EAN/GTIN 04054596675025
Nummer fabrikant 7100198422
L-nummer L01130 109891
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik het 3M™ Perfect‐It™-polijstdoekje voor het wegvegen van resterend polijstmiddel en plamuur van panelen Ons polijstdoekje is geschikt voor gebruik met de 3M Perfect-It-polijstmiddelen en is zacht en soepel en heeft een hoog absorptievermogen. Niet-statisch reinigen dankzij het vrijwel niet-pluizend doekje. Dit doekje is scheurvast, zelfs als het nat is. Zorgt voor een uitstekende afwerking.

Voordeel:

  • Niet-statisch reinigen dankzij het vrijwel niet-pluizende doekje
  • Voor het wegvegen van resterend polijstmiddel en plamuur van panelen
  • Scheurvast zelfs als het nat is
  • Ontwikkeld voor gebruik met 3M™ compounds en polijstmiddelen voor professionele carrosseriewerkplaatsen