Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL, 100 mm x 965 mm, A VFN

Artikelnummer: 7100183147
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7100183147
EAN/GTIN 53134375458189
Nummer fabrikant 7100183147
L-nummer L01130 104974
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Scotch Brite™ Clean and Finish-rol levert consistente resultaten voor finishen, blenden, polijsten en reinigen van diverse metalen, houtsoorten, kunststof oppervlakken en moeilijk te bereiken plekken. Onze vervormbare Clean and Finish-rollen kunnen eenvoudig op elke lengte worden afgeknipt. Door de bestendigheid tegen vollopen blijven schuurmineralen aan het oppervlak, waardoor de snijwerking consistent blijft. Deze rollen kunnen handmatig worden gebruikt voor meer controle. Materiaal met een grotere breedte kan in combinatie met een handpadhouder worden gebruikt voor een uniforme finish. Op een vlak- of trilschuurmachine is het zeer geschikt voor grotere gebieden.

Voordeel:

  • De rol kan op elke lengte worden afgeknipt
  • De vervormbare pad komt ook op moeilijk te bereiken plekken
  • Geschikt voor handmatig gebruik of op polijstmachines met trilfunctie en twee pads
  • De open webstructuur gaat vollopen tegen, voor een consistente snijwerking van het schuurmateriaal
  • Geschikt voor metaal, hout, composiet en geavanceerde materialen

Advies:

  • Voor het nabewerken, mengen, polijsten en reinigen van een verscheidenheid aan metalen, hout, kunststof oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen