Scotch-Brite™ Pre-Cut Clean & Finish Voorgeperforeerde Handvel op Rol CF-SR, groen, 150 mm x 115 mm, A VFN

Artikelnummer: 7100182463
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurspons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100182463
EAN/GTIN 53134375426584
Nummer fabrikant 7100182463
L-nummer L51710 153
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Handpad voorgesneden op een rol voor een groot aantal taken en uiteenlopende materialen. Onze handpads worden als rol geleverd. Voor het gemak is de rol op regelmatige intervallen voorgesneden. De pads zorgen voor fijne finishingresultaten na elk gebruik. Ze zijn een goed alternatief voor staalwol, draadborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor moeilijke reinigings- of finishingtaken. De pads bieden een combinatie van flexibiliteit met een effectieve snijwerking en nauwkeurig gebruik met de hand. In tegenstelling tot staalwol rafelen en roesten ze niet tijdens of na het gebruiken en ze laten ook geen fijne metaalsplinters achter. De handpads zijn geschikt voor reinigen, finishen, granuleren, wegwerken van kleine onvolkomenheden en verwijderen van pluisjes. Ons zeer fijne schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide snijdt snel en fijn en laat een glad oppervlak achter met een uitstekende finish. Het non-woven, open webmateriaal is bestand tegen vollopen en kan droog, met water of met oplosmiddelen worden gebruikt. Na gebruik kan het worden uitgespoeld voor hergebruik. De pads kunnen handmatig met een schuurblok worden gebruikt voor een uniforme finish. Voor grotere oppervlakken kunnen ze op een vlakschuurmachine worden gebruikt. Onze Scotch-Brite™ industriële schuurproducten zijn unieke producten voor oppervlaktebewerking waarbij het schuurmateriaal is verwerkt in non-woven nylon of andere synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal in vezels ontstaat een schuursysteem dat tijdens de hele levensduur van het product consistente resultaten levert. Het open webmateriaal is volloopbestendig en zorgt ervoor dat de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de vezels minder snel verstopt raken. De handpads kunnen worden gevouwen, gestapeld of opgerold voor effectief reinigen of conditioneren van vlakke, onregelmatige of gevormde oppervlakken.

Voordeel:

  • Superieur alternatief voor staalwol, staalborstels, schuurpapier, en andere non-woven producten voor het reinigen of finishen.
  • Zorgt voor een goede finish om primer, metaal en solide oppervlakken te schuren.
  • Geschikt voor hout, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber, of composieten
  • Herbruikbare pad is bestand tegen scheuren, splinteren
  • Kan gevouwen worden voor eenvoudiger gebruik

Advies:

  • Ruwen van lakoppervlakken
  • Afbramen
  • Finishen
  • Matten en reinigen van verschillende oppervlakken
  • Reinigen