• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5500, niet geventileerd, CE, rood, X5505NVE-CE

Artikelnummer: 7100175603
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100175603
EAN/GTIN 04054596593718
Nummer fabrikant 7100175603
L-nummer L01130 104897
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ SecureFit™ X5500 serie veiligheidshelm als veilige en comfortabele hoofdbescherming. Deze serie dient voor algemene industriële toepassingen en voldoet aan de dagelijkse veiligheidseisen. Onze veiligheidshelmen zijn geïnspireerd op moderne klimhelmen en beschermen tegen kleine vallende voorwerpen. Ze hebben een voor/achter- en hoogteverstelling op het hoofd en door het 4-punts binnenwerk met soepel draaiende ratelsluiting kunt u de hoofdband zo nodig makkelijk open- en dichtdraaien. Het binnenwerk gebruikt de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology, dat niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele 3M helmen. Het randloze design biedt u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust blijft van uw omgeving en risico's kunt vermijden. X5500 serie helmen hebben de unieke 3M™ UVicator™ sensor, die van rood naar wit verandert zodra ze aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht zijn blootgesteld. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermingsniveau kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan waanneer het tijd is om de helm te vervangen. Accessoiresleuven en clips zijn ontworpen om te combineren met diverse gelaatsschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M en er kan optioneel een kinband worden toegevoegd. Deze helmen zijn leverbaar in diverse kleuren in geventileerde en ongeventileerde uitvoeringen. Voldoet aan de EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik.

Voordeel:

  • Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik
  • Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
  • De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
  • Verstelbare positionering
  • Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden
  • Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
  • 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
  • Door 3M ontwikkelde UV-indicator laat de drager weten wanneer de helm vervangen moet worden ten gevolge van UV-blootstelling
  • Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LDlateral deformation) en gesmolten metaalspatten
  • Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en spetters gesmolten metaal
  • Elektrische isolatie tegen 1000 VAC en 440 VAC
  • UV-gestabiliseerd ABS

Advies:

  • Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie
  • Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie