Scotch® Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8959, Transparant, 15 mm x 5000 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7100157801
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100157801
EAN/GTIN 04054596560536
Nummer fabrikant 7100157801
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959 is een extreme tape voor extreme toepassingen. Hij is ontworpen als een hoogwaardige speciale verpakkingstape die een sterke polypropyleen rug versterkt met in twee richtingen doorlopend glasvezelgarens combineert met een synthetische rubberhars als hechtmiddel. Onze tape voor zware toepassingen is speciaal ontwikkeld voor een goede hechting op veel verschillende ondergronden, zoals metaal, kunststof en vezelplaat. Een meerlaags lijmsysteem van synthetische rubber voorkomt delaminatie en beschermt tegelijk de tape tegen scheuren. De Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959 is een ideale keuze voor het krachtig versterken van dozen, zware afdichting, verzenden, splitsen en palletiseren. De Scotch® Bidirectionele filamenttape 8959 is versterkt met doorlopende glasvezelgarens in lengte- en dwarsrichting in combinatie met een bi-axiaal georiënteerd polypropyleen rug. De meerlaags synthetische rubberlijm voorkomt dat de glasvezellaag losraakt van de rug. Merken, streepjescodes en andere afbeeldingen zijn leesbaar door de doorzichtige tape. Veel toepassingen Gebruik glasvezel omsnoeringsband waar sterkte cruciaal is. Het is ideaal voor het vastzetten van ladingen en het verzegelen van pakketten voor verzending en verwerking. Tot de industriële en commerciële gebruikers behoren onder meer fabrikanten en distributeurs van voedsel en dranken, sportartikelen, buismateriaal, metaalproducten, auto-onderdelen en meubilair. Tot de toepassingen behoren het sluiten en afdichten van dozen, verpakken, vastzetten, omsnoeren en algemeen samenbinden. Kan worden aangebracht met een draagbare handbediende dispenser of een stationaire dispenser voor afgepaste lengtes.

Voordeel:

  • Extra beveiligingdankzij draden over de hele lengte en breedte van de tape is het moeilijk deze met de hand af te scheuren in welke richting ook
  • Glasvezeldraden lopen in een bidirectioneel patroon, wat een hoge treksterkte oplevert in de breedte en de lengte van de tape
  • Ideale sterkte voor zware pakketten en overzeese/exportverpakking en ‑verzending
  • Agressieve lijm hecht op vezelplaat en andere ondergronden
  • Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden

Advies:

  • Bundelen van middelzware producten
  • Sluiten van zware dozen
  • Gekruist splitsen
  • Vastmaken
  • Sluiten en palletiseren