Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, 115 mm, P120

Artikelnummer: 7100151532
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100151532
EAN/GTIN 04054596194205
Nummer fabrikant 7100151532
L-nummer L01130 111966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch Brite™ Bristleschijven zijn ontworpen om langer mee te gaan dan andere schuurschijven. Onze bristleschijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvast staal en andere metalen. Bij normaal gebruik blijven de flexibele borstelharen goed op hun plaats en kan met lichte druk de gewenste afwerking worden bereikt. Deze schijven bevatten geen draadvezels, wat voor extra veiligheid zorgt. Deze schijven bevatten 3M™ keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide, een krachtig keramisch materiaal dat is gemaakt met een speciaal proces om de taaiheid en duurzaamheid van de korrel te vergroten en zo de prestaties te verbeteren. Keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide zijn ontwikkeld om regelmatig af te breken. Daardoor bieden ze een hogere snijsnelheid en langere levensduur dan schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide. Keramisch schuurmateriaal is zeer geschikt voor matige tot zware materiaalafname en voor schuren en finishen. Het is ontwikkeld om snel te slijpen en voor toepassingen met intense hitte en grote spanningen. Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke producten voor oppervlaktebewerking waarbij het schuurmateriaal is opgenomen in een non-woven vezelmatrix. Door de combinatie van schuurmateriaal met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert tijdens de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.

Voordeel:

  • De 3M™ Keramische slijpkorrel biedt een agressieve snijwerking en consistente finish gedurende de hele levensduur van de schijf
  • Flexibele borstelharen vereisen minder druk dan draadborstels en passen zich aan de contouren aan, zelfs bij complex gevormde onderdelen
  • De afstand tussen de borstelharen is ideaal voor het verwijderen van coatings en andere stoffen die zich snel ophopen
  • Zonder draadvezels voor extra veiligheid
  • Zonder draadvezels voor extra veiligheid

Advies:

  • De schijven verwijderen lak, vlekken, lijmen, lasbrandwonden, roest, sterke oxiden en oppervlaktecontaminatie van grote oppervlakken