3M™ SecureFit™ 400 Veiligheidsbril, blauw/grijs montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, SF402SGAF-BLU-EU

Artikelnummer: 7100148052
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schutzbrille

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100148052
EAN/GTIN 04054596531710
Nummer fabrikant 7100148052
L-nummer L01110 531
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik voor meer comfort en een strak design de 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400 Serie. Onze veiligheidsbrillen wegen slechts 19 gram en hebben 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie waardoor de dubbel geïnjecteerde, beklede raakpunten van de brilveer zich natuurlijk aanpassen aan de individuele vorm van het hoofd wat u een veilige, comfortabele pasvorm verschaft. Zachte, verstelbare neuskussens bieden nog meer personalisatie qua pasvorm en verminderen het wegslippen door hoofdbewegingen. Brede flexibele brilveren over de oren bieden solide zijbescherming en zijn goed te combineren met gehoorkappen. Het omsluitende ontwerp geeft de gebruiker een breed gezichtsveld. De randloze polycarbonaat lenzen zijn met krasbestendige en condenswerende coatings verkrijgbaar voor grotere duurzaamheid en beter zicht.

Voordeel:

  • Comfortabele 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillenreeks met zachte verstelbare neusbrug en zachte uiteinden van de brilveren ter verbetering van comfort en pasvorm
  • Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding.
  • De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
  • De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
  • Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan lenskleuren
  • Oranje lens voor blokkering van blauw licht beschikbaar
  • Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslippen
  • Platte en flexibele brilveren zijn gemakkelijk te combineren met gehoorkappen en bieden stevige zijbescherming
  • Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
  • Inzetstuk voor lenzen op sterkte verkrijgbaar

Advies:

  • Constructie
  • Industriële productie
  • Inspecties
  • Eenvoudig onderhoud en reparatie
  • Machinebouw