3M™ Silver Doorslijpschijf, T42, 125 mm x 2.5 mm x 22.23 mm

Artikelnummer: 7100141069
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100141069
EAN/GTIN 04054596444423
Nummer fabrikant 7100141069
L-nummer L51710 105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Realiseer met de 3M™ Silver doorslijpschijf een snelle, consistente snijwerking die geschikt is voor tal van toepassingen. Hij snijdt snel door metalen pijpen, buizen, vlakke platen en nog veel meer. De schijf is voorzien van onze Precision Shaped Grain, die voortdurend afbreekt tot superscherpe punten en randen die schoon door metaal snijden in plaats van te groeven of te gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Dit draagt ertoe bij dat het materiaal aanzienlijk langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen met keramische korrels, met behoud van een hoge snijsnelheid gedurende de hele levensduur. De schijf moet worden bevestigd op een doorslijpgereedschap (wordt apart verkocht) en moet altijd gebruikt worden met een beschermkap voor de veiligheid. De schijf moet ook een maximale bedrijfssnelheid hebben die hoger is dan of gelijk is aan de maximumsnelheid van het gebruikte gereedschap.

Voordeel:

  • Snijdt snel door metalen pijpen, buizen, vlakke platen en meer.
  • 3M Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel, wat helpt de productiviteit te verhogen
  • Lang meegaande schijf biedt uitstekende prestaties en waarde
  • Te gebruiken op tal van ondergronden, zoals koolstofstaal en roestvast staal
  • Werkt met gereedschappen en accessoires die zijn ontworpen voor doorslijpschijven
  • Voor de veiligheid altijd te gebruiken op gereedschap met een goedgekeurde beschermkap, conform DIN EN 12413 voor gelijmde schuurmaterialen
  • Veroorzaakt een minimum aan bramen

Advies:

  • Geschikt voor vele bedrijfstakken, zoals scheepsbouw, spoorwegen en algemene metaalindustrie
  • Voor snel snijden door metalen pijpen, buizen en vlakke platen