Scotch® Dozensluittape 371, Bruin, 48 mm x 66 m, 0.048 mm

Artikelnummer: 7100135770
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100135770
EAN/GTIN 08021684244438
Nummer fabrikant 7100135770
L-nummer L01310 1110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® Dozenlsuittape 371 heeft een biaxiaal georiënteerde polypropyleen steunlaag met drukgevoelige rubberen harskleefstof en biedt een goede scheurweerstand en scheurweerstand. Medium seal tape, ook wel verpakkingstape of plakband genoemd, is ontworpen voor het veilig afsluiten van reguliere slotted containers (RSC) en pakketten die worden gebruikt voor transport, verzending en distributie. De duurzaamheid en hoge houdbaarheid van de tape werkt vooral goed bij uitdagende gerecyclede golfplaten en vezelplaten. Omdat het economisch en betrouwbaar is, is middelzware afdichtingstape populair bij fabrikanten van voedsel en dranken, sportartikelen, leidingen, metaalconstructies, auto-onderdelen en meubels.

Voordeel:

  • Rubberbelijming hecht snel aan een verscheidenheid van materialen, zoals vezelplaat
  • De tape is bestand tegen wrijfing en vocht voor een langdurige hechting
  • De rug vormt zich om contouren en ruwe ondergronden voor een stevige sluiting
  • Breekt en scheurt niet op randen waardoor de verpakking gesloten blijft
  • Verkrijgbaar in bedrukking op maat voor beveiliging en/of branding

Advies:

  • Sluiten van lichte dozen
  • Optimaal toepassingsbereik voor gesplitste dozen met een gewicht tot 30 kg