3M™ SecureFit™ 600 Veiligheidsbril, grijs montuur, krasbestendige, lastint 5.0 lenzen, SF650AS-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100112715
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100112715
EAN/GTIN 50051131273189
Nummer fabrikant 7100112715
L-nummer L01110 307
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik voor optimale optische prestaties en een goed gezichtsveld de 3M™ SecureFit™-veiligheidsbril 600 Serie. Onze innovatieve en stijlvolle vrijwel randloze veiligheidsbril met grijs montuur heeft twee aparte lenzen voor een goed gezichtsveld en brede, brilveren met een vaste lengte over de oren voor een nauwsluitende, comfortabele pasvorm en stevige zijbescherming. Zij bieden de 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie voor een betere drukverdeling over het oor en zachte neuskussens voor een comfortabele pasvorm ten behoeve van een verschillende werknemers. Een omhullend ontwerp zorgt voor een veilige pasvorm en voorkomt wegslippen. Deze bril is goed te combineren met gehoorkappen.

Voordeel:

  • Robuuste vrijwel randloze 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillenreeks met dubbele lenzen voor optimale optische prestaties
  • Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding.
  • De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan
  • De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
  • Gepolariseerde en groene IR-filters beschikbaar
  • Omhullend ontwerp zorgt voor een veilige pasvorm en voorkomt wegslippen
  • Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken