• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Steunschijf FAST CHANGE 125 mm M14 Fast Change Hard PREMIUM

Artikelnummer: 710007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 710007
EAN/GTIN 9003177100079
Nummer fabrikant 710007
L-nummer L50140 2871
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de PREMIUM steunschijven voor Tyrolit Fast Change (TFC) schijven bent u ideaal uitgerust voor het werken met de excentrische schuurmachine. Het speciaal ontwikkelde ontwerp maakt een uitstekende stofafzuiging mogelijk. Voor u betekent dit dat dit accessoire de ideale ondersteuning is voor uw schuurwerk.

Kenmerk:

  • Vorm: Schijfaccessoires
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : Tyrolit snelwissel HART
  • Diameter: 125 mm
  • Geschikt voor: Indépendant du matériau
  • Outil pour: Excenterschuurmachine

Voordeel:

  • Ideale ondersteuning voor afwerking en oppervlaktevoorbereiding
  • Het ontwerp van de steunschijf zorgt voor een uitstekende stofafzuiging

Toepassing:

  • Voor snelle en eenvoudige bevestiging van de schijven op de excenterschuurmachine
  • Geschikt voor alle TFC-schijven