3M™ Aluminium Tape 427, Zilver, 50 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100053740
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100053740
EAN/GTIN 50051125853717
Nummer fabrikant 7100053740
L-nummer L01310 1571
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De veelzijdige 3M™ Aluminiumfolietape 427 kan gebruikt worden voor allerlei binnen- en buitentoepassingen, zoals het bevestigen van diverse materialen, het aanbrengen van reparatiemateriaal, afdichten en veel meer. Onze tape bestaat uit een zeer zachte rug van aluminiumfolie en een drukgevoelige acrylaatlijmlaag. Deze tape is een variant van tape 425 met liner. De tape is bestand tegen brand, vocht, uv-straling, weersinvloeden en chemische stoffen. Bovendien is de tape thermisch geleidend, voor een betere verwarmings- en koelefficiëntie. Deze uiterst vervormbare tape is bij uitstek geschikt voor lastige toepassingen waarbij een hitte- en lichtreflecterende tape nodig is. Hij is geschikt om vliegtuigen af te plakken vóór het afstrippen van verf, om vocht tegen te houden en om bedrading en warmtewisselaars in witgoedapparatuur mechanisch te bevestigen. Deze tape reflecteert en verspreidt bovendien hitte en kan gebruikt worden om scheuren in carrosserieën te repareren. U kunt de tape ook gebruiken voor het effectief stansen van onderdelen van aluminiumfolie voor de lucht- en ruimtevaartonderdelen, huishoudelijke goederen en auto's.

Voordeel:

  • Variant van 3M™ Aluminium folietape 425 met liner
  • Thermisch geleidende tape helpt warmte te verspreiden en verbetert de verwarmings- en koelefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
  • Bestand tegen chemische stoffen en beschermt het oppervlak tijdens het afstrippen van verf en andere chemische afplakprocessen
  • Met uiterst ingenieuze acrylaatlijm voor een lange levensduur en te verwijderen zonder resten achter te laten, zelfs na zware afplaktoepassingen
  • Bestand tegen brand, weersinvloeden, vocht en uv-straling
  • Hitte- en lichtreflecterende tape die het oppervlak beschermt en de lichtopbrengst vergroot
  • UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid

Advies:

  • Bevestig koelspoelen aan koelkasten
  • Gevestigd in de automobiel- en vliegtuigbouw
  • Geschikt als vochtbarrière (bijv.
  • B.
  • Witgoed)
  • Voor bescherming tegen warmtestraling