Scotch® Profi Maskeertape 3430, Bruin, 48 mm x 50 m, 06754

Artikelnummer: 7100044280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100044280
EAN/GTIN 04046719917723
Nummer fabrikant 7100044280
L-nummer L01130 103748
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® Profi Tape 3430 kan gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd zonder plakresten achter te laten, is bestand tegen inscheuren en vormt zich probleemloos rondom hoeken. De tape is bestand tegen temperaturen tot 100°C gedurende maximaal 1 uur, een zeer gebalanceerd hechtmiddel zorgt voor een gemakkelijke en schone verwijdering. Scotch® Profi Tape 3430 wordt aanbevolen voor gebruik met lakken op waterbasis en is ook geschikt voor nat schuren vanwege de waterbestendigheid.

Voordeel:

  • Bestand tegen hoge temperaturen (tot 100°C gedurende maximaal 1 uur)
  • Water- en oplosmiddelbestendig
  • Flexibelideaal voor afplakken van hoeken
  • Zorgt voor een uitstekende, schone verfrand
  • Geen transfer met hechting