3M™ Industrial Masking Tape voor hoge temperaturen 501E, Beige, 48 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100042895
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Afdeklijst

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100042895
EAN/GTIN 04046719931903
Nummer fabrikant 7100042895
L-nummer L01310 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ontwikkeld voor belangrijke lakmaskering in de automotive, speciale voertuig- en industriële sector die vraagt om uitstekende houdkracht en prestaties bij hoge temperaturen.

Kenmerk:

  • Kleur: Chamois
  • Totale dikte [mm]: 0.150
  • Dragermateriaal: Crêpepapier
  • Lijmstof: Rubber
  • Treksterkte [Newton/25 mm]: 11.0
  • Treksterkte [Newton/25 mm]: 106
  • Breukrek: 10%
  • Temperatuurtoepassingsgebied: 160 °C/1 u

Voordeel:

  • Bestand tegen bakovens op gemiddelde temperatuur tot 160 °C gedurende 1 uur
  • Bestand tegen hoge temperaturen voor binnengebruik
  • De krachtigste paperback-maskeertape
  • Past zich perfect aan onregelmatige oppervlakken aan
  • Maakt zeer nauwkeurige lakfinishes mogelijk

Advies:

  • Kwaliteitsvol afplakken van verf in de industrie en de autonijverheid
  • Geschikt voor cyclussen met infrarood/UV-uitharden en bakken
  • Systemen met drogen in de oven, infrarode straling of hittelampen