3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A

Artikelnummer: 7100030880
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100030880
EAN/GTIN 05902658081132
Nummer fabrikant 7100030880
L-nummer L51710 1305
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A voor hogere snijsnelheden en een flexibele lamellenconstructie waardoor u in één moeite door kunt slijpen en blenden. Onze lamellenschijven zijn uitgerust met 3M Precision Shaped Grain technologie die een uitzonderlijk hoge snijsnelheid biedt met minder druk. Deze schuurkorrel wordt voorgevormd in driehoekige schuurkorrels die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Daardoor worden operators minder snel moe bij lastige taken zoals lasnaden wegwerken, roest verwijderen, randen afslijpen, blenden en afbramen. Door de warmtegeactiveerde Grinding Aid op de schijven is dit een uitstekend product voor elk soort metaal. Deze slijphulpstof houdt de schijf koeler op roestvaststaal en warmtegevoelige metalen zoals nikkellegeringen of titanium. Bovendien beperkt het verkleuring en oxidatie van het metaal, evenals het risico van hittegerelateerde spanningsbarsten. Een uniek ontworpen rug van zwaar polykatoen (Y-gewicht) staat garant voor een gecontroleerde, gelijkmatige slijtage zonder voortijdig mat of glazig worden. Daardoor kunnen meer werkstukken worden behandeld met één schijf. Lamellenschijven zijn driedimensionale slijpschijven met overlappende lagen van gecoate, met glasvezel versterkte schuurlamellen die uitwaaieren vanuit een centraal knooppunt. Wanneer de overlappende lagen lamellen wegslijten, komen er steeds nieuwe schuurmineralen bloot te liggen voor een snelle en consistente snede, terwijl het dempingsmateriaal van de lamellen zorgt voor een gladde afwerking. Onder normale omstandigheden genereren onze lamellenschijven een finish die een niveau fijner is dan de finish van een fiberschijf van dezelfde grofte.

Voordeel:

  • Met 3M Precision Shaped Grain technologie om sneller te slijpen en langer mee te gaan dan concurrerende keramische producten
  • Lamellenschijven slijpen en finishen tegelijk, wat betekent dat ze gelijmde wielen en fiberschijven kunnen vervangen.
  • Duurzame rug van zwaar polykatoen (Y-gewicht) levert gecontroleerde, gelijkmatig slijtage wat volledig verbruik bij toepassingen met lage tot middelhoge druk mogelijk maakt.
  • Duurzame rug van zwaar polykatoen (Y-gewicht) levert gecontroleerde, gelijkmatig slijtage wat volledig verbruik bij toepassingen met lage tot middelhoge druk mogelijk maakt.
  • De geïntegreerde Grinding Aid voorkomt dat de warmte hoog oploopt op warmtegevoelige legeringen, waardoor de schijf langer meegaat

Advies:

  • Gebruik voor het wegwerken van lasnaden, afbramen, slijpen van randen en blenden