3M™ Herbruikbare Tape R3127, Wit, 48 mm x 55 m, 0.11 mm

Artikelnummer: 7100027856
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100027856
EAN/GTIN 00051131176140
Nummer fabrikant 7100027856
L-nummer L01310 1455
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

FDA-compatibel.

Voordeel:

  • 0.11 mm rekbare papieren achterkant met uitstekende temperatuurbestendigheid tot 176,67 ° C
  • Geschikt voor een breed scala aan papiersoorten en temperaturen
  • Verpulpbare lijm voorkomt vervuiling.
  • Voldoet aan: TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170
  • Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton die in contact komen met waterig en vet voedsel)
  • Verkrijgbaar in blauw, wit, kraft en rood

Advies:

  • Verschillende gebieden, zoals het starten van rollen en het hechten van rollen, langzaam of stationair lassen op middelhoge tot hoge fittingen