3M™ Wetordry™ Polishing Paper 486Q, Discs

Artikelnummer: 7100019320
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7100019320
EAN/GTIN 00051144149230
Nummer fabrikant 7100019320
L-nummer L01130 100928
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spend less time hand sanding or buffing, and get exceptional results on softer materials, using 3M™ Wetordry™ Polishing Paper 486Q. Our flexible sandpapers are made from micron graded particles of silicon carbide, coated on a flexible nonwoven PSA backing. Designed for use on softer surfaces such as brass, aluminium and copper, to achieve a good finish even on highly contoured surfaces. Choose from 15.0 and 30.0 micron grades, in easy to recognise colour coded packaging. Our sandpapers reduce finishing steps, helping you achieve an exceptional, consistent and uniform finish – in less time.

Voordeel:

  • Use wet or dry on a variety of softer materials such as brass, plastics, aluminium and copper
  • Precision micron coated mineral for a uniform, consistent finish
  • Shortens hand sanding and buffing time
  • Reduces finishing steps and saves time
  • Color-coded micron grading for easy selection

Advies:

  • Gebruik voor afwerken van zachtere materialen zoals messing, aluminium en koper

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan