3M™ Beschermende overall 4532+, blauw, 4XL

Artikelnummer: 7100016004
Prijs instellen 20 Stuk (10,18 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Kleur blau
Uniseks-maat 4XL
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100016004
EAN/GTIN 04046719833818
Nummer fabrikant 7100016004
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Beschermende overall 4532+ voor bescherming tegen beperkte chemische spatten, vloeistoffen en giftige stofdeeltjes, met inbegrip van radioactieve deeltjes. Voldoet aan diverse normen voor beschermende kleding tegen chemicaliën, waaronder EN 1149 Antistatische bescherming, EN 1073-2 Bescherming tegen nucleaire deeltjes, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034 en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Eenvoudig herkenbaar aan de lichtblauwe driehoek in het blauwe pak, gemaakt van hetzelfde 52-grams SSMMS-materiaal als de rest. Het materiaal van deze overall onderging een speciale behandeling om vloeistoffen beter af te stoten, waaronder olie en alcohol. De 3M Beschermende overall 4532+ is zacht en ademend en tegelijkertijd degelijk en sterk, met een gewicht van 52 g/m². Gemaakt van SSMMS: een spingebonden binnenlaag en een dubbele buitenlaag met 2 lagen smeltgeblazen materiaal ertussen. De spingebonden lagen zorgen voor de soepele stevigheid en spatbescherming, terwijl de smeltgeblazen lagen een ingewikkeld meerlaags microvezelweb vormen, dat alle droge deeltjes uitfiltert. Het zachte, ademende en zeer lichte nonwoven materiaal zorgt voor een goede afvoer van lichaamswarmte en vocht, voor langdurig draagcomfort en maximale productiviteit op de werkplek.

Voordeel:

  • Unieke vloeistofafstotendheid en bestand tegen olie en alcohol door materiaalbehandeling
  • Zacht en sterk meerlagig 52 g/m² SSMMS voor goede prestaties
  • Gemaakt van sterk ademend SSMMS non-woven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht voor minder warmtestress
  • 3-delige capuchon, versterkt driehoekig rugpand, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels voor meer bewegingsvrijheid
  • Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
  • EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
  • Gebreide manchetten en elastische taille en enkels voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid

Advies:

  • Werk in asbestgebieden
  • Werken met olie alcohol en oplosmiddelen
  • Spuiten en coaten van lak
  • Eenvoudige industriële reiniging
  • Machineonderhoud
  • Slijpen en polijsten