3M™ Dubbelzijdige Tape 9628B, Zwart, 1372 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7100001100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100001100
EAN/GTIN 00051111977835
Nummer fabrikant 7100001100
L-nummer L01310 2068
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hogere kleefsterkte met minder kleefstof. Hoge directe hechting op veel oppervlakken met een hoge en lage energie. Minimale lekkage van lijm aan de randen. Reukarm. Uitstekende perforatie- en verwerkingseigenschappen.

Voordeel:

  • 0,05 mm dikke dubbelzijdige plakband op een zwarte PET polyester achterkant met 0,08 mm glasbeschermend papier dikte de zwarte achterkant zorgt voor verbeterde verwerkings- en ponseigenschappen
  • De dubbelzijdige plakband heeft uitstekende kleefeigenschappen en hecht goed aan vele kunststoffen met een hoge en lage oppervlakte-energie, zoals hoge dichtheid polyethyleen (HDPE), PP, ABS, polycarbonaat, PMMA en poedercoatings.
  • Uitstekende directe aansprakelijkheid
  • Goede bestendigheid tegen oplosmiddelen en uitstekende vochtbestendigheid.
  • Hecht goed aan diverse kunststoffen zoals ABS, high density polyethyleen (HDPE), PP, PMMA, acrylaat en polycarbonaat.
  • Ideaal voor elektronicatoepassingen.