Uitwendig rondslijpen keramisch conventioneel 400 x 60 x 127 mm 89A 802 J5A V217 /50

Artikelnummer: 70954
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 70954
EAN/GTIN 9003170709545
Nummer fabrikant 70954
L-nummer L50140 881
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Le meulage cylindrique extérieur est l’un des procédés de meulage les plus fréquemment utilisés dans de nombreuses industries. Dans l’industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, les vilebrequins et les arbres de transmission sont fabriqués pour répondre aux exigences les plus élevées. Utilisation de corindon spécial pour les aciers non alliés et faiblement alliés. La dureté et la structure de la meule sont déterminantes pour la réussite de la rectification et sont adaptées de manière optimale à l’utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Notre gamme comprend également des disques pour la rectification en plongée oblique.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 89A 802 J5A V217 /50
  • Dimensions (D x T x H): 400 x 60 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Dikte: 60 mm
  • Boring: 127 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Meulage en plongée possible
  • Durée de vie plus longue
  • Langere standtijd

Toepassing:

  • Spécialement conçu pour le meulage cylindrique extérieur des aciers non alliés et faiblement alliés