Universele griptang, bek met dubbelprisma, Totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 708105 250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.775 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Beklengte 35 mm
Spanwijdte 40 mm
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 708105 250
EAN/GTIN 4045197960016
Nummer fabrikant 708105 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Getande grijpbekken en sterk tanglichaam van verenstaal. Spanwijdte en spandruk instelbaar met een kartelschroef. Tang geheel vernikkeld.
Bek met dubbelprisma.

Toepassing:

Voor het spannen van profielen en vlak materiaal. Spandruk tot 10.000 N.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 7, 10 en 12.
Reserveveer nr. 708301 maat 10.