Multistrip® 10 plus, zelfinstellende striptang 0,03 - 10,0 mm² met krimpfunctie

Artikelnummer: 707 070
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 707 070
EAN/GTIN 4049002151804
Nummer fabrikant 707 070
L-nummer L70060 102506
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijden, strippen en krimpen in één gereedschap
  • Geschikt voor enkel- en meerdraadse kabels met PVC-isolatie en een groot aantal speciale isolaties, bijvoorbeeld PTFE- en rubberisolatie.
  • De striptang past zich automatisch aan de doorsnede en isolatiedikte aan.
  • Metalen klemmen houden de kabel stevig vast zonder de resterende isolatie te beschadigen.
  • met vierkante krimpfunctie voor adereindhulzen, zelfinstellend in het bereik van 0,25 – 4 mm²
  • Nauwkeurige en zelfinstellende vierkante persing van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1+4
  • Constante hoge krimpkwaliteit door gedwongen voltooiing van het krimpproces
  • Messenblok en lengteaanslag verwisselbaar
  • Glasvezelversterkte behuizing, ergonomische handgreep uit twee componenten
  • Geïntegreerde kabelsnijder voor meeraderige geleiders tot 10 mm² en eenaderige geleiders tot 6 mm²

Kenmerk:

  • Gewicht: 168 g
  • Lengte: 194 mm
  • Breedte: 72 mm
  • Hoogte: 18 mm
  • Snijkanten: 10 mm²
  • Capaciteit (mm²): 0,03 - 10 mm²
  • Capaciteit (AWG): 32 - 8
  • Krimpen adereindhulzen: 0,25 - 4 mm²