Automatische striptang 2,5 - 16,0 mm² / AWG 14 - 6

Artikelnummer: 707 011
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 707 011
EAN/GTIN 4049002016141
Nummer fabrikant 707 011
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het strippen van enkel-, meer- en fijnaderige geleiders met gangbare standaardisolaties
  • Zelfstandig aanpassen van de stripmessen aan de verschillende doorsneden
  • automatisch openen van de klembekken na het strippen
  • geen beschadiging van de geleider en geen splitsing van de afzonderlijke geleiders
  • Verwisselbare stripmessen, klembekken en lengteaanslag
  • Geïntegreerde kabelsnijder, capaciteit meeraderig tot 10 mm² en eenaderig tot 6 mm²
  • Glasvezelversterkte behuizing

Kenmerk:

  • Gewicht: 235 g
  • Lengte: 200 mm
  • Capaciteit (mm²): 2,5 - 16 mm²
  • Capaciteit (AWG): 14 - 6

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan