Opgerolde band 22x20 mm ZA36 PREMIUM staal/roestvrij staal/neutraal metaal

Artikelnummer: 706535
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706535
EAN/GTIN 9003177065354
Nummer fabrikant 706535
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige montage van de spiraalbanden op een as of doorn. U vindt ook de accessoires in ons assortiment.
TYROLIT spiraalbanden zijn nodig voor fijn- en ontbraamwerkzaamheden en voor het vormen van complexe werkstukken. Een combinatie van zirkonium en extra koelvloeistof maakt gebruik op vele verschillende materialen mogelijk. Een brede waaier van beschikbare korrelgroottes laat u toe te variëren tussen zeer hoge materiaalafname en fijn werk. Eenvoudige montage van de spiraalbanden op een as of een uitzetbare doorn. Ook de accessoires vindt u in ons assortiment.