Spiraalband 10x20 mm ZA120 PREMIUM staal/roestvrij staal/non-ferrometaal

Artikelnummer: 706517
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706517
EAN/GTIN 9003177065170
Nummer fabrikant 706517
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

TYROLIT spiraalbanden zijn nodig voor fijn- en ontbraamwerkzaamheden en voor het vormen van complexe werkstukken. Een combinatie van zirkonium en extra koelvloeistof maakt gebruik op vele verschillende materialen mogelijk. Een brede waaier van beschikbare korrelgroottes laat u toe te variëren tussen zeer hoge materiaalafname en fijn werk. Eenvoudige montage van de spiraalbanden op een as of een uitzetbare doorn. Ook de accessoires vindt u in ons assortiment.
Eenvoudige montage van de spiraalbanden op een as of doorn. U vindt ook de accessoires in ons assortiment.